Adaptér na náradie s rýchloupínacím skľučovadlom
Rýchloupínacie skľučovadlo
DRZIAK SWF-HEX-1/4INX4PT-1/4IN-75MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá a rýchla výmena nástroja
S rýchloupínacím skľučovadlom na trvalé zaistenie alebo rýchlu výmenu vložiek zakladacích kľúčov
Spoľahlivé upnutie
Manžeta s drážkami na bezproblémovú manipuláciu aj zaolejovanými prstami
Hárky údajov(X)
Na štandardné vložky zakladacích kľúčov s drážkou na uchytenie guľôčky – DIN 3120
![]() | |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/4 palca |
Uťahovacia hlava (S2) | C 6.3 (1/4 palca) |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 11 mm |
Dĺžka (L1) | 75 mm |