Adaptér pre ERGOPOWER FLAP
Napáj. zdroj pre LED pracovnú lampu Ergopower FLAP
NABIJACKA PRE SVETLO ERGOPOWER FLAP
Obj. č. 0827981001
EAN 4099618398506
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Adaptér navyše pre ERGOPOWER FLAP (Obj. č. 0827 981 000)
• Adaptér so zástrčkou C na 100 – 240 V~50/60 Hz ako vstup
• S DC rozhraním na 20 V 1,1 A ako výstup
• S DC rozhraním na 20 V 1,1 A ako výstup
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodné pre | ERGOPOWER FLAP |
Menovité napätie min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Druh krytia IP | IP 20 |
Dĺžka vedenia | 5 m |
Typ konektora | C |