Adaptér pre regálovú policu
Adaptér pre skladový regál
ADAPTER ORSY MOBIL
ORSYMOBIL
Obj. č.
0963577035
EAN 4050641847652
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ako výšková kompenzácia pre vnútorné vybavenie vozidla
- Vyrobený z ocele
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typové označenie | MADL354 |
Šírka | 30 mm |
Výška | 50 mm |
Hĺbka | 380 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1.000 kg |
Farba | Čadičová sivá RAL 7012 |
Materiál | Oceľ |