Adaptér,15-kolíkový na 2 x 7-kolíkový Standard, 24 V
Špirálový kábel štandardný 15, 2 x 7-kol., 24 V
ELECTRICKY SPIRALOVY KABEL 24V CARGO
Obj. č.
0510950280
EAN 4045727442258
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2 x 7-žilový špirálový kábel s polyuretánom (PU)
7-kolíkový konektor verzie N a S, tvarovaný plast, vodotesný
9 krimpovacích kontaktov na 15-kolíkovom zakončení
Prierezy káblu / špirála: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Prípojka
- Na ťažné vozidlo/príves
Zásuvka 15-pólová
Zásuvka 2 x 7-pólová
Priradenia kontaktov podľa ISO 12098
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojka 15-kolíkovej zásuvky (na ťažnom vozidle alebo konci prívesu/návesu) ku 7-kolíkovej zásuvke verzie N a S (ťažné vozidlo alebo koniec prívesu/návesu).
Pracovná dĺžka | 4000 mm |
Normy | ISO 12098 |