Adaptérová uhlová konzola
Adaptérový uholník
ADAPTER ANGL-ALU-SL9MM-ROOFHOK-M8
Obj. č. 08659998
EAN 4047376733930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie montážnych líšt ZEBRA na solárne panely a štandardné strešné háky
Kompenzácia výšky
Adaptérová uhlová konzola dokáže pomocou drážky kompenzovať nerovnosti až do 20 mm
Rebrovanie na uhlovej konzole
Optimálne kladné a trecie zaistenie s montážnou lištou
Plne predmontované
Montážne lišty možno upevniť k adaptérovej uhlovej konzole bez prípravných prác
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M8 |
Priemer otvoru (a) | 9 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (b) | 9 mm |
Materiál | Hliník |
Hrúbka | 8 mm |
Dĺžka | 85 mm |
Šírka | 38 mm |