Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adaptérová uhlová konzola na pripevnenie montážnych líšt ZEBRA pre montážne prvky pre solárne panely s priemerom M10 a M12

UHOLNIK ADAPTER ALU SOLAR M12

Obj. č. 0865999120

EAN 4050641837561

Cena za zvolené balenie
Adaptérová uhlová konzola na pripevnenie montážnych líšt ZEBRA pre montážne prvky pre solárne panely s priemerom M10 a M12

Obj. č. 0865999120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Adaptérová uhlová konzola dokáže vďaka drážkovanému otvoru kompenzovať nerovnosti až do 18 mm

Rebrovanie na spojovacom uholníku


Optimálne kladné a trecie zaistenie s montážnou lištou



Plne predmontovaná


Montážne lišty možno upevniť k adaptérovej uhlovej konzole bez prípravných prác

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M12

Priemer otvoru (a)

13 mm

Priemer pozdĺžnej diery (b)

9 mm

Materiál

Hliník

Hrúbka

6 mm

Dĺžka

60 mm

Šírka

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie