Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Adaptérový hriadeľ pre valcové píly MBS HW - TRN UPINACI PRE VALCOVU PILU
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Adaptérový hriadeľ pre valcové píly MBS HW - TRN UPINACI PRE VALCOVU PILU - 1

Adaptérový hriadeľ pre valcové píly MBS HW

Upínací driek pre valcovú pílu HW, MBS
TRN UPINACI PRE VALCOVU PILU

Obj. č. 06301204
EAN 4024835172363

Cena za zvolené balenie
Adaptérový hriadeľ pre valcové píly MBS HW

Obj. č. 06301204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So strediacim vrtákom a šesťhranným zakladacím kľúčom veľkosti 2,5 na výmenu vrtákov
  • Upínací hriadeľ vyrobený zo špeciálne kalenej ocele
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer vyrezávacej píly

64 mm

Priemer stopky

13 mm

Spôsob upínania

Trojuholník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie