Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Adaptéry - ADAPTER 1/4´´X 10 MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Adaptéry - ADAPTER 1/4´´X 10 MM - 1

Adaptéry

Adaptér 10 mm x 1/4 palca
ADAPTER 1/4´´X 10 MM
ZEBRA

Obj. č. 071511 02
EAN 4045727936757

Cena za zvolené balenie
Adaptéry

Obj. č. 071511 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

10 mm x 1/4 palca
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava (S2)

10palcov

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Veľkosť upnutia (S1)

1/4 palca

Druh upnutia

Vonkajší štvorhran

Dĺžka (L1)

22 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie