Adaptéry Špeciálna, 24 V
Špirál. kábel, špec. 15, 2 x 7-kol., Actros 24 V
KABEL SPIRAL CARGO15POL 2X7POL 24V
Obj. č. 0510950281
EAN 4045727712542
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre špeciálne usporiadania kolíkov a usporiadanie Actros
2 x 7-žilový špirálový kábel s polyuretánom (PU)
7-kolíkový konektor verzie N a S, tvarovaný plast, vodotesný
Špeciálne priradenie kontaktov podľa „Actros“
15 skrutkovacích kontaktov na 15-kolíkovom zakončení
Jednoduché usporiadanie vďaka špeciálnemu priradeniu kolíkov.
Prierezy kábla/špirála: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2
Prípojka
- Na ťažné vozidlo/príves
Zásuvka 15-pólová
Zásuvka 2 x 7-pólová
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripojenie 15-kolíkovej zásuvky (na ťažnom vozidle alebo konci prívesu/návesu) k 7-kolíkovej zásuvke verzie N a S (ťažné vozidlo alebo koniec prívesu/návesu).
Pracovná dĺžka | 4000 mm |