Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Adhézny prostriedok Contact Clean

Adhézny prostr., priehľ. zákl. náter
PRIMER RAPID 250ML

Obj. č. 0890024500

EAN 4045989492206

Cena za zvolené balenie
Adhézny prostriedok Contact Clean

Obj. č. 0890024500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priehľadný základný náter pre lepidlo na sklá automobilov Revolution a Revolution 2
  • Transparentný prostriedok na zvýšenie priľnavosti pre lepidlo na sklá automobilov Revolution a Revolution 2

  • Aktivátor na orezávanie (zostávajúce lôžko) a PU/PVC čelné sklá/okná s predbežnou povrchovou úpravou
Upozornenie

Výrobok nezabezpečuje ochranu pred UV žiarením. Neutierajte. Pred otvorením nádobu dôkladne pretrepte.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všetky sklá a čelné sklá v sektore výmeny skiel osobných automobilov a malých dodávkových automobilov. Ošetrenie skla pri použití náhradného skla (s keramickým povlakom).

Pokyny

Povrchy musia byť úplne suché, čisté a zbavené mastnoty. Najskôr očistite lepené plochy čistiacim prostriedkom na sklo ECOLINE 089022001. Pred použitím adhézny prostriedok Contact Clean pretrepte. Potom naneste prostriedok Contact Clean. Vodiaca doštička, obj. č. 0890024515: Doštička sa aktivuje krátkym ohnutím rukoväti (mierne kliknutie). Obsah sa nanáša pomocou textilnej strany (červená) na perforovanú keramickú časť. Stačí jedna aplikácia. Lepidlo na sklá automobilov sa môže aplikovať, keď čistiaci prostriedok úplne odvetrá (15 minút). Ďalšie informácie nájdete v dokumente s technickými údajmi.

Obal

Dóza

Obsah

250 ml

Chemický základ

Nafta

Farba

Transparentná

Doba odparenia min.

15 min

Podmienka pre dobu odparenia

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

25 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aktívny čistič skla

CISTIC AUTOSKIEL AKTIVNY 500ML

Na predbežné ošetrenie pri oprave poškodených sklenených okien
x 1 ks
Abrazívna čistiaca špongia

SPONGIA CISTIACA ABRAZIVNA 100X20X20 MM

Na dôkladné odstránenie odolných nečistôt na sklenených tabuliach a okrajoch keramickej sieťotlače
x 48 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie