Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Akku-Polierer EPM 12-A 77-12

POLMA-AKKU-(EPM 12-A 77-12)

Art.-Nr. 5700149000

EAN 4068362147340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Akku-Polierer EPM 12-A 77-12

Art.-Nr. 5700149000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Akkubetriebene Poliermaschine mit einem Schwingkreis von 12 mm und einem 77 mm Polierteller

Produkt-Highlights


  • Der Exzenterpolierer bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung

  • Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden

  • Dieser Polierer verfügt über HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – mit der du den Polierprozess steuern kannst

  • Der Polierer erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsschalter, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt

  • Sein kompaktes, ergonomisches Design macht ihn komfortabel und einfach in der Anwendung


Ausstattung und Anwendung


  • Ideal, um Hologramme zu beseitigen und leichte Kratzer an kleinen Stellen zu entfernen


Zusätzliche Informationen


  • Verfügt über einen 77-mm-Polierteller mit einem Maulschlüssel für einfachen Schleiftellerwechsel. Er hat einen Schwingkreis von 12 mm mit exzentrischer Bewegung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/2,0AH

Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt WÜRTH Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten.
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LIION-12V-2X2AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät
x 1 St.
Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

POWERPACK-LI-12V-2X4AH

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät
x 1 St.
Ladegerät 12 Volt AL 40-LI für Akku LI 10,8 Volt und 12 Volt

LADEGER-(AL40-LI)

x 1 St.
Akku Li-Ion 12 Volt

AKKU-LIION-12V/4,0AH

Leistungsstarker 12-Volt-Li-Ion-Akku, kompatibel mit vielen 12-Volt WÜRTH Maschinen und AL 30-Li Ladegeräten.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D90X20MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 4 St.
Polierpad

POLPAD-ORANGE-WEICH-D90X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 4 St.
Polierpad

POLPAD-BLAU-HART-D90X25MM

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
x 4 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungsschwamm Clay-Serie

POLSCHWAMM-SCHWARZ-L110-B70-H40

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungshandschuh Clay-Serie

REINIGHNDSHH-HALB-L210-B140MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Reinigungstuch Clay-Serie

POLPAD-HANDTUCH-L320-W300MM

Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
x 1 St.
Antihologramm-Politur P30 Plus

POLIT-(ANTIHOLOGRAMM PLUS)-P30-1KG

Hochglanz-Finish-Politur zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken.
P - ONE STEP 3IN1 - Schleifpolitur, Finishpolitur und Wachs

POLIT-(ONE STEP 3IN1)-P-1KG

Polieren Sie Schleifspuren aus, entfernen Sie zuverlässig Hologramme und Schlieren und schützen Sie die entstehende Hochglanzoberfläche für lange Zeit mit nur einem Allround-Produkt.
Polier- und Reinigungsknete

POLKNETE-200G

Synthetische Knetmasse zum Entfernen von Sprühnebel und Schmutzablagerungen
x 1 St.
Mikroaktiv-Tuch BASIC

MIKROTUCH-BASIC-GRUEN-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege.
Mikroaktiv-Tuch Profi

MIKROTUCH-PROFI-BLAU-40X40CM

Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
x 3 St.