Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aktivátor

AKTIVATOR 150ML NA KYANOAKRYLAT. LEPIDLA

Obj. č. 089330123

EAN 4068362356148

Cena za zvolené balenie
Aktivátor

Obj. č. 089330123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Urýchlenie vytvrdzovania sekundových lepidiel

Aktivátor urýchľuje vytvrdzovanie sekundových lepidiel a dá sa aplikovať pred nanesením lepidla na urýchlené vytvrdzovanie alebo po procese lepenia na bezpečné vytvrdzovanie prebytočného lepidla a rýchle zabezpečenie povrchu suchého na dotyk.



Vlastnosti


  • Neobsahuje DMPT

  • Zrýchľuje vytvrdzovanie lepidla nezávisle od použitých materiálov
Upozornenie

Aktivátor nastriekajte na jeden z dvoch lepených povrchov zo vzdialenosti približne 20 cm. V prípade použitia na plastoch sa odporúča otestovať kompatibilitu na neviditeľnom mieste. Používanie aktivátora môže znížiť konečnú pevnosť použitého lepidla o pribl. 20 % v porovnaní s ideálnymi hodnotami.

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a použitia, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a ďalší vývoj našich výrobkov. Dodržujte informácie v dokumente s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zrýchlené vytvrdzovanie sekundových lepidiel sa odporúča, ak:


  • pracovné výsledky musia byť spoľahlivé v priebehu sekúnd;

  • používajú sa neaktívne alebo porézne materiály, napríklad kovy, drevo, keramika atď.;

  • sú prítomné veľké medzery, ktoré predlžujú čas vytvrdzovania.
Pokyny

Aktivátor aplikujte na jednu stranu pred použitím lepidla. Odporúčaná minimálna vzdialenosť striekania je 20 cm. Použite malé množstvo, pretože nadmerné množstvá môžu viesť k zníženiu konečnej pevnosti. Pred spájaním sa aktivátor musí úplne odpariť. Pri lepení rôznych materiálov aplikujte aktivátor na poréznejší podklad. Zafixujte spojené časti na 10 až 15 sekúnd. Aktivátor z plechovky aplikujte na lepený spoj, aby prebytočné lepidlo vytvrdlo. Povrch je suchý na dotyk po 10 až 15 sekundách. Úplné vytvrdnutie závisí od hrúbky vrstvy lepidla. V prípade plastov vykonajte test kompatibility na neviditeľnom mieste pred finálnou aplikáciou

Chemický základ

Zmes organických rozpúšťadiel

Hustota

0,8 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Bezfarebný

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

36 Mesiac / Izbová teplota

Obsah

150 ml

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
With cotton velour finish inside.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie