Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Aktívny čistič skla

Aktívny čistič skla
CISTIC SKIEL AKTIVNY 500ML

Obj. č. 089025

EAN 4045989907748

Cena za zvolené balenie
Aktívny čistič skla

Obj. č. 089025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Aktívna čistiaca pena na čistenie sklených a hladkých povrchov bez šmúh
  • Pri sprejovaní sa vytvára pena, ktorá zabraňuje stekaniu prípravku z vertikálnych povrchov a spoľahlivo odstraňuje odolné nečistoty

  • Čistí lakované povrchy, ako aj gumené a plastové diely, pričom súčasne jemne ošetruje povrch materiálu

  • Vďaka 20-násobne vyššej výdatnosti šetrí peniaze
Upozornenie

Čistič nestriekajte na horúce povrchy a nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Prostriedok nie je vhodný na polykarbonátové sklá.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odstraňuje zvyšky hmyzu, vtáčieho trusu, prach z vozovky, nánosy z nikotínu, mastné nečistoty, zvyšky silikónu a gumené šmuhy zo sklených okien, skiel vozidiel, zrkadiel a natretých povrchov.

Pokyny

Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte, dosiahne sa optimálne napenenie.

Obsah

500 ml

Hmotnosť výrobku (na kus)

541,166 g

Obal

Sprej

Chemický základ

Voda a propanol

Zápach/vôňa

Citrón

Farba

Bezfarebný

Hodnota pH

9,5

Hustota / podmienky

0,89 g/cm³ / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plniaci systém REFILLO®

DOZA TLAKOVA CISTIC SKIEL REFILLO

Bezpečný a úsporný systém na manuálne dopĺňanie dóz rozprašovačov s aktívnymi prísadami a stlačeným vzduchom.
x 1 ks
Plniaca nádoba REFILLO®mat

DOZA CISTIC SKIEL REFILLOMAT

Bezpečný a úsporný systém na automatické dopĺňanie dóz rozprašovačov s aktívnymi prísadami a stlačeným vzduchom
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie