Nabíjateľná lítium-iónová batéria, 28 V
Lítium-iónová batéria, 2 – 28,0 V
AKUMULATOR LIION 28V/5AH
MASTER
Obj. č.
0700957731
EAN 4053479608495
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonný a robustný akumulátor
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítium-iónová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Kompatibilný s aktuálne dostupnými systémovými produktmi s 28 V akumulátormi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 28 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
Doba nabíjania | 90 min |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 995 g |
Vhodné nabíjačky | AL 60-Li |