Akumulátorová LED baterka T40
Nabíjateľná LED vrecková lampa na baterky T40
BATERKA NABIJACIA T40
Obj. č.
08278011
EAN 4011231990554
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nedá sa nadmerne nabiť
- Robustná plastová konštrukcia
- Kompaktná konštrukcia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svietivosť | 30 cd |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Doba svietenia | 1 h |
Doba nabíjania | 15 h |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Menovité napätie | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 20 mAh |
Nabíjacie napätie min./max. | 120-230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 100 x 40 x 18 mm |
Materiál | plast |
Typ konektora | C |