Akumulátorová LED baterka T600
Nabíjateľná LED vrecková lampa na baterky T600
BATERKA-AKKU-T600-LED
Obj. č.
082780211
EAN 4052703452262
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výkonné osvetlenie vďaka štyrom LED diódam so zaostrenými šošovkami
- Robustná plastová konštrukcia
- Nedá sa nadmerne nabiť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svietivosť | 120 cd |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Dosah svetla | 50 m |
Doba svietenia | 12 h |
Doba nabíjania | 14 h |
Druh krytia IP | IP 54 |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Menovité napätie | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 550 mAh |
Nabíjacie napätie min./max. | 120-230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 135 x 48 x 48 mm |
Materiál | Plast |
Typ konektora | C |