Akumulátorová LED baterka T70
Nabíjateľná LED vrecková lampa T70
BATERKA AKU T70 LED
Obj. č.
082780311
EAN 4052703452279
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S tlačidlom na Morseovu abecedu a magnetickým prichytením
- Robustná plastová konštrukcia
- Nedá sa nadmerne nabiť
- S popruhom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 180 lm |
Možnosť zaostrenia | Nie |
Dosah svetla | 200 m |
Doba svietenia | 3 h |
Doba nabíjania | 15 h |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Menovité napätie | 4.8 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 1200 mAh |
Nabíjacie napätie min./max. | 120-230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 175 x 70 x 70 mm |
Materiál | plast |
Typ konektora | C |