Akumulátorová batéria G14 Pre nitovačku ANG 14 a zariadenie ANG 310
Batéria G14, 14,4 V pre zariadenie ANG 14, ANG 310
BATERIA-LIION-14,4V/2,0AH
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 14,4 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2,0 Ah |
Doba nabíjania | 50 min |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 350 g |
Vhodné nabíjačky | LG 14 |
Počet batérií | 1 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Servisný komponent | Akumulátor pre stroj |
Možnosť W-Connect | Nie |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 06 |
Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov | 1 x 2,0 Ah |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 258,000 g |
Vhodné stroje | Würth ANG 14, Würth ANG 310 |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!