Akumulátorová chvostová píla AFS 12 COMPACT
PILA CHVOSTOVA AFS 12 COMPACT 2X2,0AH
Obj. č. 5701109002
EAN 4065746413923
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Práca bez námahy a s vysokou úrovňou ergonómie vďaka štíhlej rukoväti a veľkej ploche na uchopenie
- Držiak na rýchlu výmenu pílových listov bez použitia náradia
- Spínač akcelerátora umožňuje optimálne nastavenie pracovnej rýchlosti a pomalé spustenie
- Vyššia bezpečnosť vďaka dodanej spone na opasok na bezpečné upevnenie počas iných prác
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. | 0-3000 ot/min |
Dĺžka zdvihu | 12,5 mm |
Druh upnutia | Rýchlovýmenný držiak |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,31 kg |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 1,05 kg |
Odporúčaná dĺžka pílového listu max. | 152 mm |
Dĺžka | 268 mm |
Šírka | 76 mm |
Výška | 191 mm |
Hĺbka rezu do dreva max. | 70 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Hmotnosť otvoreného obalu | 0,71 kg |
AKUMULATOR LI 12V/2,0AH M-CUBE BASIC
TRANBG-(AFS12-COMPACT)
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!