Akumulátorová excentrická tanierová brúska ETS 12-125-A
Akumul. excentrická tanierová brúska ETS 12-125-A
BRUSKA EXCENT AKU ETS12-125A 2X2AH
Obj. č. 5700138002
EAN 4065746471350
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tenký a kompaktný dizajn
Jednoduché brúsenie aj v stiesnených priestoroch.
Riadenie otáčok
Na jemné brúsenie, medzibrúsenie, odstraňovanie náterov a konečnú úpravu dreva, dyhy, farieb, tmelov, ako aj minerálnych a akrylových povrchov.
Ochrana proti preťaženiu
Zabraňuje poškodeniu motora a batérie preťažením.
Dlhá životnosť motora
Efektívny, bezúdržbový a výkonný bezkartáčový EC motor.
Lítium-iónový akumulátory a informácie o stave nabitia akumulátora
Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Praktický bezdrôtový indikátor stavu nabitia na zariadení nepretržite ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.
Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Počet kmitov pri voľnobehu min. | 12000 1/min |
Počet kmitov pri voľnobehu max. | 20000 1/min |
Voľnobežné otáčky min. | 6000 ot/min |
Voľnobežné otáčky max. | 10000 ot/min |
Kmitavý okruh | 2.5 |
Priemer taniera | 125 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2,0 Ah |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 0,86 kg |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 0,18 kg |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,04 kg |
AKUMULATOR 12V/2,0AH
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!