Akumulátorová klincovačka HiKOKI NR1890DBCL
Akumulátorová klincovačka HiKOKI 1890DBCL
AKUMULATOROVA KLINCOVACKA NR1890DBCL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhá prevádzková životnosť a redukcia údržbových cyklov
Technológia bezuhlíkového motora
Flexibilná práca
Prepínateľný režim spúšťania (samostatné spustenie alebo kontaktné spustenie)
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Ukazovateľ úrovne nabitia batérie
Šetrí čas
Nastavenie hĺbky zasunutia bez použitia nástroja
Žiadne náhodné vystreľovanie
2-stupňový bezpečnostný spínač
Pohodlný a bezpečný úchop
Ergonomicky tvarovaná mäkká rukoväť
Hárky údajov(X)
Tesárstvo, stolárstvo, stavba montovaných domov, bežné stavebné práce, výroba paliet a škatúľ
Menovité napätie | 18 V |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
Sila príklepu | 120 J |
Kapacita zásobníka | 47 KS |
Vhodné pre min./max. priemer klinca | 2,9 - 3,3 mm |
Vhodné pre min./max. dĺžku klinca | 50-90 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 4.8 kg |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Hmotnosť stroja | 4802 g |
Výška | 342 mm |
Šírka | 127 mm |
Dĺžka | 309 mm |

PROTCAP-(F.NLGUN-HIKOKI)-NR1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

BTRYPCK-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH

CHRG-18V-HIKOKI-UC18YFSL
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!