Akumulátorová multifunkčná rezačka MS 12-A
Akumul. univerzálny vyrezávač MS 12-A
MULTIREZACKA AKU MS 12-A HOLOSTROJ
Obj. č. 5700140000
EAN 4065746472449
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Malé rozmery, kompaktné a ergonomické
- Nepostrádateľný nástroj pri dokončovaní interiérov na pílenie, brúsenie, rašpľovanie a škrabanie rôznych materiálov
- Veľmi používateľsky prívetivé a ergonomické vďaka malému priemeru rukoväte
- Ľahký dizajn na jednoduchú manipuláciu a vynikajúci používateľský komfort
- Ergonomický dizajn a protišmykový povrch na optimálnu manipuláciu
- Plynule nastaviteľná rýchlosť znamená, že môžete dosiahnuť správnu rýchlosť pre každú aplikáciu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V |
Počet kmitov pri voľnobehu min./max. | 5,000-20,000 1/min |
Oscilačný zdvih | 2,8 Stupeň |
Druh upnutia | Starlock |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1 kg |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,800 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!