Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

Akumul. nitovačka na slepé nity ANG 18 COMPACT
AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Obj. č. 5701423000

EAN 4065746362535

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

Obj. č. 5701423000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
  • Kompatibilná so všetkými 18 V akumulátormi M-CUBE

  • Dlhá životnosť vďaka efektívnemu bezkefkovému motoru s nízkymi nárokmi na údržbu

  • Ergonomická rukoväť zaisťuje pohodlnú prácu bez námahy

  • Rýchlejšia výmena hlavíc pomocou priloženého inštalačného kľúča

  • Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti

  • Čistá práca, pretože odlomené nitovacie tŕne sa zhromažďujú v priehľadnej nádobe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kapacita akumulátora/batérie

0 Ah

Menovité napätie

18 V

Sila nastavenia nitov

19600 N

Vhodnosť pre priemer nitov min.

2,4 mm

Vhodnosť pre priemer nitov max.

4,8 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

2 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada slepých nitov s kupolovitou hlavou 725 ks v systémovom kufríku 4.4.1.

NITY SORTIMENT AL/OCEL -/A2K

Puzdro: Čierny hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 1 ks
ISO 15979 súpr. slep. nit, zaoblená valcová hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Oceľ, pozinkovaná, modro pasivovaná

NITY SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379KS

x 1 ks
Súprava slepých nitov ISO 15981, zaoblená šošovkovitá hlava V systémovom kufríku 4.4.1. Hliník

SADA NITOV-ISO15981-ALU/ALU-1403D-SYSKO
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Štuple do uší X-100, 300KS

CHRANICE SLUCHU

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
x 50 ks
Chrániče sluchu WNA 200

CHRÁNIČ SLUCHU-(WNA 200)

Veľmi dobré izolačné vlastnosti a výškovo nastaviteľný hlavový pás