Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

Akumul. nitovačka na slepé nity ANG 18 COMPACT
NITOVACKA ANG 18 COM 2X2AH

Obj. č. 5701423002

EAN 4065746550420

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

Obj. č. 5701423002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
  • Kompatibilná so všetkými 18 V akumulátormi M-CUBE

  • Dlhá životnosť vďaka efektívnemu bezkefkovému motoru s nízkymi nárokmi na údržbu

  • Ergonomická rukoväť zaisťuje pohodlnú prácu bez námahy

  • Rýchlejšia výmena hlavíc pomocou priloženého inštalačného kľúča

  • Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti

  • Čistá práca, pretože odlomené nitovacie tŕne sa zhromažďujú v priehľadnej nádobe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kapacita akumulátora/batérie

2 Ah

Menovité napätie

18 V

Sila nastavenia nitov

19600 N

Vhodnosť pre priemer nitov min.

2,4 mm

Vhodnosť pre priemer nitov max.

4,8 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

2 kg

Obsahuje Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT:
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
2 x
Nabíjateľný akumulátor lítium-iónový 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR LIION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Popis:
2 Ah
Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA ALG 18/4 BASIC

Popis: Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE je špeciálne navrhnutá pre 18 V akumulátory M-CUBE a ponúka spoľahlivý výkon so vstupným napätím 220 až 240 V/AC
Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ANG18)-(8.4.2)

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada slepých nitov s kupolovitou hlavou 725 ks v systémovom kufríku 4.4.1.

NITY SORTIMENT AL/OCEL -/A2K

Puzdro: Čierny hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
x 1 ks
ISO 15979 súpr. slep. nit, zaoblená valcová hlava v systémovom kufríku 4.4.1. Oceľ, pozinkovaná, modro pasivovaná

NITY SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379KS

x 1 ks
Súprava slepých nitov ISO 15981, zaoblená šošovkovitá hlava V systémovom kufríku 4.4.1. Hliník

SADA NITOV-ISO15981-ALU/ALU-1403D-SYSKO
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
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Štuple do uší X-100, 300KS

CHRANICE SLUCHU

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
x 50 ks
Chrániče sluchu WNA 200

CHRÁNIČ SLUCHU-(WNA 200)

Veľmi dobré izolačné vlastnosti a výškovo nastaviteľný hlavový pás