Akumulátorová priamočiara píla SBS 10-A
Aku. chvostová píla SBS 10-A, 2 Ah
PILA PRIAMOCIARA AKUM. SBS 10A 2X2,0AH
Obj. č. 07002023
EAN 4050641835963
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadne príznaky únavy pri práci
Vďaka ľahkej a kompaktnej konštrukcii.
LED svetlo
Pracovná oblasť je vždy dobre osvetlená.
Obsahuje 2,0 Ah lítium-iónové akumulátory
Dlhá prevádzková doba na jedno nabitie batérie. Praktický indikátor nabitia batérie neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.
Rýchloupínacia svorka na list píly
Listy píly možno rýchlo vymeniť bez použitia nástrojov.
Kompatibilné s bežným systémom 10,8 V batérií
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 10,8 V/DC |
Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. | 0-3000 ot/min |
Dĺžka zdvihu | 14,5 mm |
Druh upnutia | Rýchlovýmenný držiak |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,2 kg |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 1 kg |
Odporúčaná dĺžka pílového listu max. | 115 mm |
Dĺžka | 286 mm |
Šírka | 58 mm |
Výška | 132 mm |
Hĺbka rezu do dreva max. | 65 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Hmotnosť otvoreného obalu | 380 g |
LIST CHVOST PILY 5KS 150X4
LIST CHV PILY STAV MAT 5KS 150
LIST CHV PILY KOVY 5KS 100X1,4
NABIJACKA AKUM. AL 30 LI
AKUMULATOR LIION 10,8V/2,0AH
CASEINRT-(SBS 10-A)
KUFOR PRE NASTROJ
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.