Akumulátorová priamočiara píla STP 12-A
Akumulátorová priamočiara píla STP 12-A
PILA PRIAMOCIARA AKU STP 12-A 2X2,0AH
Obj. č. 5700133002
EAN 4062856952809
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická práca bez námahy
Kompaktná, ľahká a ergonomická konštrukcia
Zlepšené klzné vlastnosti a ochrana citlivých povrchov
Pevná hliníková základová doska s plastovou podložkou
Rýchla výmena pílových listov bez použitia nástrojov
pomocou nástavca na rýchlu výmenu pílového listu
Optimálne osvetlená pracovná plocha
Svetlo LED
Lítium-iónové akumulátory
Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Praktický indikátor stavu nabitia akumulátora nepretržite ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. | 1500-2800 ot/min |
Dĺžka zdvihu | 18 mm |
Uhol skosenia max. | 45 Stupeň |
Druh upnutia | Rýchlovýmenný držiak |
Hĺbka rezu do dreva max. | 70 mm |
Hĺbka rezu do hliníka max. | 3 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,5 kg |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 1,3 kg |
Kapacita akumulátora/batérie | 2 Ah |
Počet batérií | 2 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!