Akumulátorová ručná LED lampa ERGOPOWER PEN+
Bezdrôtová ručná lampa LED Ergopower Pen+
RUCNA LAMPA LED-(ERGOPOWER-PEN+)-USB-C
Obj. č. 0827940117
EAN 4062856206674
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najlepšie vlastnosti pre najlepšiu prácu
- Ideálna pre ťažko dostupné miesta vďaka tenkému vyhotoveniu
- Flexibilné upevnenie na všetky kovové povrchy vďaka silným magnetom v základni a v zadnej časti svietidla
- Ideálne prispôsobiteľné pracovnému prostrediu vďaka hlavnému svetlu s výkonom 100 alebo 250 lúmenov
- Praktická funkcia baterky
- Rýchla identifikácia zostávajúcej kapacity alebo úrovne nabitia prostredníctvom 3 zelených LED diód
Rýchle a efektívne
- Bezdrôtové nabíjanie je k dispozícii prostredníctvom voliteľnej nabíjacej podložky ERGOPOWER PAD I alebo II
- Dá sa nabíjať pomocou nabíjacieho portu USB-C aj bezdrôtovo
- Krátky čas nabíjania a dlhý čas svietenia vďaka najmodernejšej technológii lítium-iónových nabíjateľných batérií
Obsah balenia
- Ručné svietidlo, kábel USB-A/USB-C, napájanie 100 – 240 V 50/60 Hz
Voliteľná bezdrôtová nabíjacia podložka ERGOPOWER PAD I alebo II sa objednáva samostatne.
Hárky údajov(X)
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Svetelný tok, hlavné svetlo | 250 lm |
Svetelný tok, bočné svetlo | 70 lm |
Doba svietenia min./max. | 1,5-3,5 h |
Doba svietenia sekundárneho osvetlenia | 4 h |
Doba nabíjania | 2 h |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Typ krytia IP, lampa | IP 54 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 1050 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | Rádiový, USB-C |
Dĺžka vedenia | 1000 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 192 x 30 x 22 mm |
Typ konektora | C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!