Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1,2

Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1.2
LAMPA AKU LED WLH1.2

Obj. č. 0827941112

EAN 4099618440007

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1,2

Obj. č. 0827941112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štíhle ručné svietidlo s diódou COB LED, magnetom v základni, upevňovacou sponou a nabíjacím káblom s adaptérom USB-A/USB-C

Intuitívne ovládanie


  • Ideálna pre ťažko dostupné miesta vďaka tenkému vyhotoveniu

  • Flexibilné pripevnenie na všetky kovové povrchy pomocou silných magnetov v základni svietidla a pripevňovacej spony

  • Ideálne osvetlenie pracovného prostredia vďaka hlavnému svetlu s výkonom 200 lúmenov

  • Praktická funkcia baterky s 15 lúmenmi

  • Rýchla identifikácia vybitej batérie vďaka svetelnému indikátoru


Pripravené na použitie prakticky okamžite


  • Krátky čas nabíjania a dlhý čas svietenia vďaka najmodernejšej technológii lítium-polymérových nabíjateľných batérií

  • Vždy poruke a rýchle uskladnenie vďaka kompaktnému vyhotoveniu


Obsah balenia


  • Ručné svietidlo, nabíjací kábel USB-A/USB-C
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na použitie v interiéri a v suchých priestoroch

Svetelný tok, hlavné svetlo

200 lm

Svetelný tok, bočné svetlo

15 lm

Doba svietenia, hlavná žiarovka

2 h

Doba svietenia sekundárneho osvetlenia

24 h

Doba nabíjania

2,5 h

Odolnosť proti nárazu

IK07

Typ krytia IP, lampa

IP 20

Menovité napätie

3,7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

1250 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítiový polymér

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Druh pripojenia

USB typ A, USB-C

Dĺžka vedenia

1000 mm

Min./max. prevádzková teplota

-5 do 40 °C

Nabíjacia teplota min./max.

5 do 30 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

170 x 28 x 27 mm

Typ konektora

0 – nevzťahuje sa

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie