Akumulátorová ručná kotúčová píla AHKS 18-68 COMPACT
Akumulát. ručná kotúčová píla AHKS 18-68 COMPACT
AKU RUC OKR PILA (AHKS 18-68 COMP)-KART
Obj. č. 5701411000
EAN 4061975284891
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná a výkonná akumulátorová ručná okružná píla M-CUBE na prácu s drevom
- Zabudované funkcie ochrany proti preťaženiu a prehriatiu chránia elektrický nástroj pred nadmerným namáhaním
- Dlhá životnosť motora: Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou
- Krycie mriežky na ventilačných otvoroch poskytujú dodatočnú ochranu pred trieskami
- Bezpečná práca je samozrejmosťou, pretože elektrické náradie možno spustiť len súčasným stlačením uvoľňovacieho tlačidla a spínača prítomnosti obsluhy
- Veľká rezná hĺbka 68 mm umožňuje univerzálne používanie na stavenisku
- Kompatibilita s vodiacou lištou
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Voľnobežné otáčky max. | 4400 ot/min |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 30 mm |
Priemer pílového listu | 190 mm |
Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max. | 68 mm |
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max. | 50 mm |
Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky | 300 x 185 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 4,6 kg |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!