Akumulátorová ručná kotúčová píla AHKS 18-68 COMPACT
Akumulát. ručná kotúčová píla AHKS 18-68 COMPACT
AKU RUCNA PILA AHKS18-68 COMPACT-(2X5AH)
MASTER M-CUBE

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zabudované funkcie na ochranu proti preťaženiu a prehriatiu chránia stroj pred preťažením
- Dlhá prevádzková životnosť motora: Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou
- Dodatočná ochrana proti trieskam vďaka mriežkovému krytu nad ventilačnými otvormi
- Bezpečná práca, keďže stroj možno spustiť len súčasným stlačením uvoľňovacieho tlačidla a spínača prítomnosti obsluhy
- Veľká rezná hĺbka 68 mm umožňuje univerzálne používanie na stavenisku
- Kompatibilita s vodiacou lištou

Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Voľnobežné otáčky max. | 4400 U/min |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 30 mm |
Priemer pílového listu | 190 mm |
Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max. | 68 mm |
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max. | 50 mm |
Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky | 300 x 185 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 4.6 kg |
Počet batérií | 2 STK |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
KOTUC PILOVY-DREVO-TC-190X1,8/1,2X30-24Z
AKUMULATOR 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
CASE-EMPTY-AHKS 18-68 COMPACT
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!