Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová ručná okružná píla HKS 12-A

Akumulátorová ručná okružná píla HKS 12-A
PILA KOT. AKU HKS 12-A 2X2,0AH

Obj. č. 5700134002

EAN 4062856952823

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová ručná okružná píla HKS 12-A

Obj. č. 5700134002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne kompaktná a praktická 12 V ručná okružná píla, ktorá umožňuje rýchle výsledky. Na pílenie dreva
  • Pohodlná práca bez námahy vďaka mimoriadne kompaktnému a ergonomickému dizajnu

  • Ideálne na presné rezanie vďaka robustnej hliníkovej základovej doske v kombinácii s kompatibilnou vodiacou lištou a dodávaným paralelným dorazom

  • Práca bez vystavenia prachu vďaka odsávaniu pomocou sacej trysky v kombinácii s priemyselným vysávačom

  • Lítium-iónové akumulátory ponúkajú dlhí čas prevádzky na jedno nabitie

  • Priebežný indikátor stavu nabitia na akumulátore

  • Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Voľnobežné otáčky max.

1400 ot/min

Vhodnosť pre priemer otvoru

15 mm

Priemer pílového listu

85 mm

Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max.

26,5 mm

Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max.

17 mm

Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky

167 x 88 mm

Hmotnosť stroja s akumulátorom

1,4 kg

Počet batérií

2 KS

Kapacita akumulátora/batérie

2 Ah

Obsahuje Akumulátorová ručná okružná píla HKS 12-A:
2 x
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor Pre nástroje Würth, 12 V

AKUMULATOR 12V/2,0AH

Popis:
2 Ah
Kompaktný akumulátor 12 V
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka AL 40-LI

NABIJACKA AL40-LI

Popis:
12 V
Množstvo: 1 x
1 x
Taška na elektrické náradie

TASKA NYLONOVA STROJ 12V 280X430X120MM

Popis: Taška na prenášanie 12 V akumulátorového elektrického náradia
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny pripojovací kus na odsávanie prachu na odsávanie prachu

UZAVER

Pre elektrické nástroje
x 1 ks
Univerzálna spojovacia objímka Pre ISS DN 35

UNI OBJIMKA NA HADICU-ISS-NW35
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
Skrutkovacia svorka Pre okružnú pílu

ZVIERKA SKRUTKOVACIA

Na upevnenie vodiacej lišty k obrobku
x 2 ks
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor Pre nástroje Würth, 12 V

AKUMULATOR LI-ION 12V 4,0AH

Kompaktný akumulátor 12 V