Akumulátorová ručná okružná píla HKS 12-A
Akumulátorová ručná okružná píla HKS 12-A
PILA KOT. AKU HKS 12-A HOLOSTROJ
Obj. č. 5700134000
EAN 4062856952830
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne kompaktná a praktická 12 V ručná okružná píla, ktorá umožňuje rýchle výsledky. Na pílenie dreva
- Pohodlná práca bez námahy vďaka mimoriadne kompaktnému a ergonomickému dizajnu
- Ideálne na presné rezanie vďaka robustnej hliníkovej základovej doske v kombinácii s kompatibilnou vodiacou lištou a dodávaným paralelným dorazom
- Práca bez vystavenia prachu vďaka odsávaniu pomocou sacej trysky v kombinácii s priemyselným vysávačom
- Lítium-iónové akumulátory ponúkajú dlhí čas prevádzky na jedno nabitie
- Priebežný indikátor stavu nabitia na akumulátore
- Integrované LED svetlá na priame osvetlenie pracovnej oblasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Voľnobežné otáčky max. | 1400 ot/min |
Vhodnosť pre priemer otvoru | 15 mm |
Priemer pílového listu | 85 mm |
Hĺbka rezu pri 90 stupňoch max. | 26,5 mm |
Hĺbka rezu pri 45 stupňoch max. | 17 mm |
Dĺžka základnej dosky x šírka základnej dosky | 167 x 88 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,4 kg |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!