Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 E POWER+
BRUSKA AWS 18-125 E POWER+ SADA 2X5AH

Obj. č. 5701424003

EAN 4099618397752

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Obj. č. 5701424003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná, výkonná, bezkefová akumulátorová uhlová brúska na stredne náročné až náročné obrábanie nahrubo a rezanie
  • Nepretržité monitorovanie motora v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia okamžite vypne motor

  • Krycie mriežky na vetracích otvoroch poskytujú dodatočnú ochranu pred trieskami

  • Účinný bezkefový EC motor s nízkou potrebou údržby a dlhou prevádzkovou životnosťou

  • Bezpečnú prácu zaručuje funkcia elektronickej ochrany motora, ktorá motor okamžite vypne v prípade zablokovania alebo pádu

  • Systém rýchloupínacej matice bez použitia náradia a ochranný kryt zaručujú rýchle a jednoduché prispôsobenie rôznym aplikáciám.

  • Kompaktný, ergonomický dizajn s dodatočnou antivibračnou rukoväťou pre vysoký komfort a prácu bez únavy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nástroj na stredne náročné a náročné obrábanie nahrubo a rezanie. Perfektne vhodný na použitie s rezacími kotúčmi a kotúčmi na obrábanie nahrubo z nášho sortimentu.

Menovité napätie

18 V/DC

Voľnobežné otáčky max.

8600 1/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

125 mm

Hmotnosť stroja bez akumulátora

1,63 kg

Kapacita akumulátora/batérie

5 Ah

Obsahuje Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE:
W-CONNECT module Bluetooth
2 x
W-CONNECT module Bluetooth

MOD-(W-CONNECT)-(WCM-BT)

Popis: The W-CONNECT module, in conjunction with the M-CUBE rechargeable battery, enables comprehensive, wireless management and control of M-CUBE power tools
Množstvo: 2 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.3

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3

Popis:
500 x 380 x 195 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
2 x
Batéria Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE

Popis:
5 Ah
Najvýkonnejšia nabíjateľná batéria s rýchlym nabíjaním a dlhou výdržou v rade M-CUBE. Kompaktná, výkonná a odolná 18 V lítium-iónová batéria je ideálna na profesionálne a univerzálne použitie.
Množstvo: 2 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA ALG 18/6 FAST

Popis: Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE je špeciálne navrhnutá pre 18 V akumulátory M-CUBE a ponúka spoľahlivý výkon so vstupným napätím 220 až 240 V/AC
Množstvo: 1 x
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

VLOZKA DO KUFRA-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

KOTUC BRUS LAM STAND TKAN ZK P40-D125

Oxid zirkoničitý a hlinitý mimoriadne vhodný na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

VULKANFIBER-DISK G36-D125

Na intenzívne odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
x 25 ks
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D125MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu
x 1 ks
Rezný kotúč Speed na oceľ

REZNY KOTUC NA OCEL 125 X 1,0/22

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Rezný kotúč Speed na nehrdzavejúcu oceľ

REZNY KOTUC NA NEREZ 125 X 1,0/22

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

REZNY KOTUC-LS-ST/A2/ALU-GD-ST1,0-BO22,2

Extrémne dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémový kufrík 8.4.3

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3

Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
x 1 ks
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

VLOZKA DO KUFRA-(AWS 18 POWER+)-8.4.3

Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
x 1 ks
Štuple do uší X-100, 300KS

CHRANICE SLUCHU

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
x 50 ks
Ochranné rukavice Driver Classic

KOZENE RUKAVICE VELKOST 9

Vysokokvalitné ochranné rukavice vyrobené z odolnej, mäkkej hovädzej usne
x 6 ks