Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT-1

Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT-1
AKU BRUSKA-WCON-(AWS 18-125P C-1)-2X5AH

Obj. č. 5701446007

EAN 4099618783388

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT-1

Obj. č. 5701446007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná, výkonná, bezuhlíková akumulátorová uhlová brúska na stredne náročné hrubovanie a rezanie
  • Nepretržité monitorovanie motora v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia predčasne vypne motor

  • Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a dlhou prevádzkovou životnosťou

  • Krycie mriežky na vetracích otvoroch poskytujú dodatočnú ochranu pred trieskami

  • Bezpečná práca vďaka spínaču prítomnosti obsluhy a funkcie brzdy, ktorá rýchlo zastaví kotúč, keď sa spínač uvoľní.

  • Rýchle prispôsobenie rôznym aplikáciám umožňuje systém rýchloupínacej matice a ochranný kryt, ktoré umožňujú rýchle a jednoduché nastavenie bez potreby použitia nástrojov

  • Pohodlná práca bez námahy vďaka kompaktnej, ergonomickej konštrukcii s prídavnou antivibračnou rukoväťou pre ešte väčšie pohodlie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Menovité napätie

18 V/DC

Voľnobežné otáčky max.

9500 ot/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

125 mm

Hmotnosť stroja bez akumulátora

1,98 kg

Kapacita akumulátora/batérie

5 Ah

Obsahuje Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT-1:
1 x
Systémový kufrík 8.4.3

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
2 x
Batéria Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE

Popis: Najvýkonnejšia nabíjateľná batéria s rýchlym nabíjaním a dlhou výdržou v rade M-CUBE. Kompaktná, výkonná a odolná 18 V lítium-iónová batéria je ideálna na profesionálne a univerzálne použitie.
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA-(ALG 18/8)-M-CUBE

Popis: Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE je špeciálne navrhnutá pre 18 V akumulátory M-CUBE a ponúka spoľahlivý výkon so vstupným napätím 220 až 240 V/AC
Množstvo: 1 x
Svorka oddeľovacieho ochranného krytu pre uhlovú brúsku pre uhlové brúsky
1 x
Svorka oddeľovacieho ochranného krytu pre uhlovú brúsku pre uhlové brúsky

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND

Popis: Na prácu s lepenými reznými kotúčmi
Množstvo: 1 x
1 x
Rýchloupínacia matica Fixtec pre uhlovú brúsku

RYCHLOUPINACIA MATICA

Popis: Výmena brúsiv uhlových brúsok bez použitia nástroja. Doťahovanie a uvoľňovanie rukou
Množstvo: 1 x
1 x
Handle

RUKOVAT-PROTIVIBRACNA-ND

Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

KOTUC BRUS LAM STAND TKAN ZK P40-D125

Oxid zirkoničitý a hlinitý mimoriadne vhodný na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

VULKANFIBER-DISK G36-D125

Na intenzívne odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
x 25 ks
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D125MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu
x 1 ks
Rezný kotúč Speed na oceľ

REZNY KOTUC NA OCEL 125 X 1,0/22

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Rezný kotúč Speed na nehrdzavejúcu oceľ

REZNY KOTUC NA NEREZ 125 X 1,0/22

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

REZNY KOTUC-LS-ST/A2/ALU-GD-ST1,0-BO22,2

Extrémne dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon
Protective hood

KRYT 2.0 KW27/2019-ND
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Štuple do uší X-100, 300KS

CHRANICE SLUCHU

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
x 50 ks
Ochranné rukavice Driver Classic

KOZENE RUKAVICE VELKOST 9

Vysokokvalitné ochranné rukavice vyrobené z odolnej, mäkkej hovädzej usne
x 6 ks