Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová uhlová brúska AWS, 18-125 P, COMPACT M-CUBE

Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 P COMPACT
AKU UHL.BRUSKA AWS18-125P COMPACT KARTON

Obj. č. 5701402000

EAN 4056807942971

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová uhlová brúska AWS, 18-125 P, COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701402000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktná a výkonná akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom na stredne náročné obrábanie a rezanie

Kontinuálne monitorovanie motora vďaka funkcie spätnej väzby


Indikátor LED na prevodovej hlave varuje pred preťažením. Ak je motor dlhodobo preťažený alebo sa jeho chod zasekne, funkcia elektronickej ochrany motora vypne motor.



Dlhá prevádzková životnosť motora


Účinný EC motor bez uhlíkových kief s nízkym podielom údržby a výkonovou rezervou. Mriežka na ventilačných otvoroch poskytuje doplnkovú ochranu pred trieskami.



Bezpečná práca


Spínač prítomnosti obsluhy a funkcia brzdenia zaisťujú urýchlené zastavenie rotácie disku po uvoľnení tohto spínača.



Rýchla adaptácia na rôzne aplikácie


Systém rýchloupínacej matice a nastavenie ochranného krytu bez potreby použitia nástrojov



Praktická práca bez námahy


Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar s antivibračnou rukoväťou

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxpriemer závitu vretena

M14

Menovité napätie

18 V/DC

Voľnobežné otáčky max.

11000 ot/min

Priemer rozbrusovacích kotúčov max.

125 mm

Hmotnosť stroja bez akumulátora

1,98 kg

Kapacita akumulátora/batérie

0 Ah

Obsahuje Akumulátorová uhlová brúska AWS, 18-125 P, COMPACT M-CUBE:
1 x
Rýchloupínacia matica Fixtec pre uhlovú brúsku

RYCHLOUPINACIA MATICA

Popis: Výmena brúsiv uhlových brúsok bez použitia nástroja. Doťahovanie a uvoľňovanie rukou
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémový kufrík 8.4.3

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3

Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Štuple do uší X-100, 300KS

CHRANICE SLUCHU

Ergonomické kužeľové jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne hlučných prostrediach
x 50 ks
Ochranné rukavice Driver Classic

KOZENE RUKAVICE VELKOST 9

Vysokokvalitné ochranné rukavice vyrobené z odolnej, mäkkej hovädzej usne
x 6 ks
Lamelový vejárový brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ

KOTUC BRUS LAM STAND TKAN ZK P40-D125

Oxid zirkoničitý a hlinitý mimoriadne vhodný na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele
Kotúč z vulkanizovaných vlákien CERALINE

VULKANFIBER-DISK G36-D125

Na intenzívne odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka
x 25 ks
Oporný tanier s chladiacimi drážkami Pre kotúče z vulkanizovaných vlákien

TANIER OPORNY PRE VF CHLADENY D125MM

Dlhá prevádzková životnosť a dokonalé výsledky obrábania povrchu
x 1 ks
Rezný kotúč Speed na oceľ

REZNY KOTUC NA OCEL 125 X 1,0/22

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Rezný kotúč Speed na nehrdzavejúcu oceľ

REZNY KOTUC NA NEREZ 125 X 1,0/22

Veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou
Rezný kotúč, Longlife & Speed Do ocele a nehrdzavejúcej ocele

REZNY KOTUC-LS-ST/A2/ALU-GD-ST1,0-BO22,2

Extrémne dlhá životnosť a vynikajúci rezný výkon