Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 12 COMPACT M-CUBE

Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 12-COMPACT
AKU PISTOL VYTLAC(AKP 12 COMPACT)-KARTON

Obj. č. 5701107000

EAN 4061975203427

Cena za zvolené balenie
Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 12 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701107000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi kompaktná a praktická akumulátorová vytláčacia pištoľ pre lepidlá a tesniace hmoty s nízkou až strednou viskozitou
  • Základná verzia pre 310 ml kartuše, s voliteľným príslušenstvom môže byť používaná so 400 ml a 600 ml vreckami

  • Okamžité odpojenie piestovej tyče a automatický návrat do pôvodnej polohy zabraňujú vytekaniu tesniacej hmoty/lepidla

  • Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore zaisťuje možnosť priebežného monitorovania zostávajúcej kapacity akumulátora.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

AKP 12 je vhodná najmä na aplikovanie tesniacich hmôt s nízkou viskozitou. AKP 18 COMPACT sa odporúča pre vysokoviskózne lepidlá a tesniace hmoty, ako sú lepidlá na sklá automobilov.

Menovité napätie

12 V/DC

Počet batérií

0 KS

Kapacita akumulátora/batérie

3 Ah

Lisovacia sila

1780 N

Hmotnosť stroja s akumulátorom

2,1 kg

Náhradné diely pre tento produkt:
Rod

VYTLACACIA TYC PRE AKP 12-330

x 1 ks
Plate

NAHRADNY DIEL-PODLOZKA

x 1 ks
Doplnková súprava pre puzdro kartuše pre AKP 12-A-330

SADA NA APLIKACNU PISTOL 600ML AKP12

Na prestavbu pištole na 600 ml hmoty vo vreckách
x 1 ks
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor 12 V M-CUBE

AKUMULATOR LI 12V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompaktný a výkonný 12-voltový lítium-iónový akumulátor na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth