Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové LED svetlo pre motorový priestor predĺžiteľné

Akum. ručná LED lampa pre motorové priestory WL08
SVIETIDLO PRAC. LED-AKU-WL08-32LED-10W

Obj. č. 0827940755

EAN 4099618190308

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové LED svetlo pre motorový priestor predĺžiteľné

Obj. č. 0827940755

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne široké, kompaktné, predĺžiteľné, výkonné LED svetlo na priestor pod kapotou s hliníkovým krytom.

Predĺžiteľné


Vhodná pre kapoty šírky 110 – 180 cm



32 LED diód, 10 W



Dve rôzne úrovne svetla



Stav nabitia batérie



Krátky čas nabíjania, dlhý čas svietenia


Najnovšia technológia lítium-iónových batérií

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Index reprodukcie farieb, Ra min.

70

Svetelný tok

1000 lm

Teplota farby

6000 K

Doba svietenia min./max.

3-6 h

Doba svietenia

3 h

Doba nabíjania

4 h

Druh krytia IP

IP 65

Menovité napätie

5 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

4400 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Nabíjacie napätie min./max.

5-5 V/DC

Výkon

10 W

Druh pripojenia

USB-C

Min./max. prevádzková teplota

10 do 40 °C

Šírkaxvýškaxhĺbka

1153 x 80 x 62 mm

Typ konektora

C

Počet LED diód

32 KS

Materiál

Hliník-plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie