Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové ručné LED svetlo WLH 1 Premium

Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1 Premium
LAMPA AKKUM. LED WLH1-PREMIUM USB-C

Obj. č. 082794011
EAN 4099618190315

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové ručné LED svetlo WLH 1 Premium

Obj. č. 082794011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Latest lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging times and long operating times

Najmodernejšia technológia lítium-polymérových akumulátorov s krátkym časom nabíjania a dlhotrvajúcim výkonom



Plastový hák s 360° otáčaním, skladací



So silným magnetom



Niekoľko LED diód


4 x SMD LED diódy s rozmermi 3,5 x 2,8 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Svetelný tok

250 lm

Doba svietenia

2.5 h

Doba nabíjania

4 h

Druh krytia IP

IP 20

Menovité napätie

5 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

1200 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Druh pripojenia

USB-C

Dĺžkaxšírkaxvýška

130 x 67 x 28 mm

Typ konektora

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie