Akumulátorové ručné LED svietidlo WLH 1.2
Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1.2
LAMPA AKU LED WLH1,2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Najmodernejšia technológia lítium-polymérových akumulátorov s krátkym časom nabíjania a dlhotrvajúcim výkonom
- Silné magnety v spodnej časti a príchytke
Niekoľko LED diód
- 1 x COB LED 1,2 W
- 1 x LED (funkcia baterky)
- 1 x kontrolka (signalizuje, kedy je potrebné lampu nabiť)
Hárky údajov(X)
Svetelný tok, hlavné svetlo | 100 lm |
Svetelný tok, bočné svetlo | 15 lm |
Doba svietenia, hlavná žiarovka | 3 h |
Doba svietenia sekundárneho osvetlenia | 24 h |
Doba nabíjania | 2.5 h |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Typ krytia IP, lampa | IP 20 |
Typ krytia IP, nabíjačka | IP 20 |
Menovité napätie | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 1000 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítiový polymér |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Nabíjacie napätie min./max. | 100-240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Druh pripojenia | USB typ A |
Dĺžka vedenia | 1200 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -5 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 170 x 28 x 27 mm |
Typ konektora | C |