Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové ručné LED svietidlo WLH 1,4

Akumulátorová ručná LED lampa WLH 1.4
LAMPA LED WLH1.4

Obj. č. 0827940114

EAN 4058794057126

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové ručné LED svietidlo WLH 1,4

Obj. č. 0827940114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ručné svietidlo so SMD LED diódou, magnetom, otočným a skladacím háčikom

Dokonalé osvetlenie


  • Jednoduché zavesenie svietidla vďaka 360° otočnému a skladaciemu plastovému háčiku

  • Flexibilné upevnenie na všetky kovové povrchy vďaka silnému magnetu v základni svietidla

  • Ideálne na osvetlenie pracovného prostredia vďaka hlavnému svetlu s výkonom 250 lúmenov

  • Rýchlo identifikujte vybitú batériu vďaka indikátoru


Nepretržitá práca


  • Krátky čas nabíjania a dlhý čas svietenia vďaka najmodernejšej technológii lítium-iónových nabíjateľných batérií

  • Vďaka kompaktnému vyhotoveniu ho môžete jednoducho odložiť kdekoľvek


Obsah balenia


  • Ručné svietidlo, kábel USB-A/USB-C, napájanie 100 – 240 V 50/60 Hz
Upozornenie

Poznámka: Konverzia z portu micro-USB na USB-C


  • Objednajte si svietidlá s pripojením micro-USB k nabíjačke/nabíjaciemu káblu s č. výrobku.0827940214.

  • Objednajte si svietidlá s pripojením USB-C k nabíjačke/nabíjaciemu káblu s č. výrobku.0827940222.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie

Svetelný tok

250 lm

Doba svietenia

5 h

Doba nabíjania

4 h

Odolnosť proti nárazu

IK07

Typ krytia IP, lampa

IP 65

Typ krytia IP, nabíjačka

IP 20

Menovité napätie

3,7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

2000 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Nabíjacie napätie min./max.

100-240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Druh pripojenia

USB typ A, USB-C

Dĺžka vedenia

1200 mm

Min./max. prevádzková teplota

-5 do 40 °C

Nabíjacia teplota min./max.

5 do 30 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

78 x 33 x 113 mm

Typ konektora

C

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie