Akumulátorové ručné LED svietidlo WLH 1.4
LED SVIETIDLO WLH 1.4
Obj. č. 0827941114
EAN 4068362400667
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalé osvetlenie
- Jednoduché zavesenie svietidla vďaka 360° otočnému a skladaciemu plastovému háčiku
- Flexibilné upevnenie na všetky kovové povrchy vďaka silnému magnetu v základni svietidla
- Ideálne na osvetlenie pracovného prostredia vďaka hlavnému svetlu s výkonom 250 lúmenov
- Rýchlo identifikujte vybitú batériu vďaka indikátoru
Nepretržitá práca
- Krátky čas nabíjania a dlhý čas svietenia vďaka najmodernejšej technológii lítium-iónových nabíjateľných batérií
- Vďaka kompaktnému vyhotoveniu ho môžete jednoducho odložiť kdekoľvek
Obsah balenia
- Ručné svietidlo, kábel USB-A/USB-C, napájanie 100 – 240 V 50/60 Hz
Hárky údajov(X)
Na vnútorné aj vonkajšie použitie
Svetelný tok | 250 lm |
Doba svietenia | 5 h |
Doba nabíjania | 4 h |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Typ krytia IP, lampa | IP 65 |
Menovité napätie | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 2000 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Druh pripojenia | USB typ A, USB-C |
Dĺžka vedenia | 1200 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -5 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 78 x 33 x 113 mm |
Typ konektora | 0 – nevzťahuje sa |