Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

KLADIVO VRTACIE ABH 18 COMPACT 2X5AH

Obj. č. 5701432008

EAN 4099618880636

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701432008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktné, výkonné, bezuhlíkové akumulátorové vŕtacie kladivo na stredne náročné vŕtanie a ľahké sekanie
  • Mimoriadne kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje príjemnú prácu bez námahy

  • Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby, výkonovou rezervou a dlhou životnosťou

  • Nepretržité monitorovanie motora, pretože v prípade preťaženia alebo zablokovania funkcia elektronickej ochrany motora predčasne vypne motor

  • Rýchle prispôsobenie príslušnej aplikácii, pretože prepínač funkcií možno použiť na jednoduché a rýchle prepínanie medzi vŕtaním s príklepom a vŕtaním

  • Upínanie SDS-plus možno rýchlo, jednoducho a bez nástrojov zameniť za rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky

  • Voliteľné odsávanie prachu zabezpečí prácu s nízkou úrovňou prachu
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov

2 x 5 Ah

Voľnobežné otáčky min./max.

0-1400 ot/min

Frekvencia príklepu min./max.

0-5500 1/min

Sila príklepu

2,4 J

Druh upnutia

Rýchlovýmenný držiak

Hmotnosť stroja s akumulátorom

3,84 kg

Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max.

6-18 mm

Priemer vŕtania v betóne max.

26 mm

Priemer vŕtania v oceli max.

13 mm

Dĺžka

320 mm

Výška

220 mm

Obsahuje Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
2 x
Lítium-iónová nabíjateľná batéria 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE

Popis:
1 x 5 Ah
Kompaktná, výkonná a odolná 18 V lítium-iónová batéria je ideálna na profesionálne a univerzálne použitie
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA-(ALG 18/8)-M-CUBE

Popis:
18 V/DC Nabíjací prúd max.: 8 A
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE je špeciálne navrhnutá pre 18 V akumulátory M-CUBE a ponúka spoľahlivý výkon so vstupným napätím 220 až 240 V/AC
Množstvo: 1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka do kufríka pre elektrické nástroje MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Popis:
Vhodné pre kufrík: Systémový kufrík 8.4.2
Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie elektrického nástroja Würth MASTER alebo M-CUBE.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
x 1 ks
Akumulátorový odsávač prachu ASA 18 COMPACT M-CUBE

PRACHOVY EXTRAKTOR PRE ABH 18 COMPACT

Odsávanie prachu vhodné pre akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ľahká vŕtacia korunka vhodná na použitie vo vŕtacích kladivách

VRTACIA KORUNKA M16-D68MM

Rýchle a ľahké vrtáky
x 1 ks
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS Q D6 L165 PL100

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Špicatý sekáč Plus Longlife & Speed

SEKAC PLUS-LS-L250MM

Prémiový sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-plus.
x 1 ks
Plochý sekáč Plus Longlife & Speed

SEKAC PLOCHY-PLUS-LS-L250-B20MM

Prémiový plochý sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-plus.
x 1 ks
Košíková maska CM 3000 V FFP2 NR D

OCHRANNÁ MASKA

Dokonalá ochrana a pohodlné nosenie vďaka špeciálnemu mäkkému materiálu filtra
x 15 ks
Chrániče sluchu

CHRÁNIČ SLUCHU-(WNA 200)

Veľmi dobré izolačné vlastnosti a výškovo nastaviteľný hlavový pás
x 1 ks
Ochranné nitrilové rukavice MultiFit

OCHR.RUKAVICE-MULTIFIT-NITRIL-VEL.9

Robustné univerzálne rukavice prakticky pre akékoľvek každodenné úlohy v dielňach, na stavbe a v priemysle.
x 6 ks