Akumulátorové vŕtacie kladivo H 28-MA s tlmením vibrácií
Akum.vŕt.kladivo, nízke vibr. H 28-MA
KLADIVO VRTACIE H28-MA 2X3,0AH
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945984.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný motor EC s nízkymi nárokmi na údržbu
Bezuhlíkový motor s elektropneumatickým nástrojom na udieranie na zaistenie rovnakého výkonu vŕtania ako v prípade nástroja so sieťovým napájaním.
Nízka hmotnosť akumulátora, vysoký výkon, bez pamäťovej funkcie
Lítium-iónová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Univerzálne použitie
Zastavenie príklepu, funkcia sekania, otáčanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek a klapkový spínač
Dobre sa drží a umožňuje prácu bez námahy
Ľahký, kompaktný a ergonomický dizajn s tlmením vibrácií.
Poskytuje všetko svetlo, ktoré potrebujete pri práci
Umiestnenie svetla LED zabraňuje vrhaniu tieňa zo skľučovadla na vrtáky.
Hárky údajov(X)
Na príklepové vŕtanie do betónu, bežné vŕtanie do kovu a dreva alebo na ľahké korekčné sekanie do muriva a pod.
Menovité napätie | 28 V/DC |
Počet akumulátorov/kapacita akumulátorov | 2 x 3 Ah |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-1350 ot/min |
Frekvencia príklepu min./max. | 0-5000 ot/min |
Sila príklepu | 4.1 J |
Druh upnutia | SDS plus |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 4,7 kg |
Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max. | 6-28 mm |
Priemer vŕtania v betóne max. | 28 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Dĺžka | 345 mm |
Výška | 260 mm |
Priemer otvoru vŕtaného do betónu jadrovým vrtákom max. | 75 mm |
![Sprej na údržbu Sprej na údržbu](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13188038.jpg)
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!