Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový hoblík HO 12-A

Akumulátorový hoblík HO 12-A
HOBLIK AKU HO 12-A 2X4AH

Obj. č. 5700136002

EAN 4065746501941

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový hoblík HO 12-A

Obj. č. 5700136002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi kompaktný a praktický 12 V hoblík s optimalizovaným ťažiskom pre optimálnu manipuláciu pri ľahkých hobľovacích prácach

Pohodlná práca bez námahy v akejkoľvek pracovnej polohe


Kompaktný, ľahký a ergonomický tvar, optimalizovaný pre ovládanie jednou rukou.



Ochrana proti preťaženiu


Zabraňuje poškodeniu motora a batérie preťažením.



Dlhá životnosť motora


Efektívny, bezúdržbový a výkonný bezkartáčový EC motor.



Lítium-iónový akumulátor a informácie o stave nabitia akumulátora


Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Užitočný indikátor stavu nabitia na zariadení nepretržite ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.



Obojstranná hobľovacia čepeľ vyrobená z jemnozrnného karbidu volfrámu


Vysoko odolné čepele s extrémne ostrými reznými hranami pre jemné a rovné povrchy.



Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Hrúbka hobľovania

56 mm

Hĺbka polodrážky max.

17 mm

Hĺbka hobľovania max.

2,0 mm

Voľnobežné otáčky max.

14500 ot/min

Kapacita akumulátora/batérie

4,0 Ah

Dĺžkaxšírkaxvýška

242 x 100 x 104 mm

Hmotnosť stroja bez akumulátora

1,52 kg

Hmotnosť akumulátora/batérie

0,36 kg

Hmotnosť stroja s akumulátorom

1,88 kg

Obsahuje Akumulátorový hoblík HO 12-A:
Knife
2 x
Knife

ND PRE HO 12-A

Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka AL 40-LI

NABIJACKA AL40-LI

Popis:
12 V
Množstvo: 1 x
1 x
Taška na elektrické náradie

TASKA NYLONOVA STROJ 12V 280X430X120MM

Popis: Taška na prenášanie 12 V akumulátorového elektrického náradia
Množstvo: 1 x
2 x
Nabíjateľný lítium-iónový akumulátor Pre nástroje Würth, 12 V

AKUMULATOR LI-ION 12V 4,0AH

Popis:
4 Ah
Kompaktný akumulátor 12 V
Množstvo: 2 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie