Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Akumulátorový mazací lis FP 12-A - MAZACI LIS AKU FP-12A 1X3,0AH Akumulátorový mazací lis FP 12-A - MAZACI LIS AKU FP-12A 1X3,0AH
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/ZuXw2MdJfrc

Akumulátorový mazací lis FP 12-A - MAZACI LIS AKU FP-12A 1X3,0AH - 1
Akumulátorový mazací lis FP 12-A - MAZACI LIS AKU FP-12A 1X3,0AH - 2

Akumulátorový mazací lis FP 12-A

Akumulátorový mazací lis FP 12-A
MAZACI LIS AKU FP-12A 1X3,0AH
FP 12-A

Obj. č. 57002001

EAN 4050641867551

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový mazací lis FP 12-A

Obj. č. 57002001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevný a praktický bezšnúrový mazací lis na mazanie mazacích bodov.

Vysoký prevádzkový tlak


Umožňuje aplikáciu všetkých štandardných mazív.



Ergonomický dizajn


Zariadenie dobre sedí v ruke a umožňuje pohodlnú prácu bez veľkej námahy.



Lítium-iónová batéria


Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Praktický indikátor nabitia akumulátora neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.



Množstvo aplikácií


Mazivo sa môže aplikovať z kartuší, vreciek alebo iných zásobníkov.



Robustná konštrukcia zariadenia


Odolnosť voči poškodeniu nečistotami zaručuje dlhú životnosť.

Upozornenie

Na plnenie pomocou plničky maziva sa vyžaduje plniace hrdlo, obj. č. 098602.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a používania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

3 Ah

Prevádzkový tlak max.

562 bar

Objem s kartušou

411 g

Tlak v hadici max.

690 bar

Hmotnosť stroja s akumulátorom

3,3 kg

Obsahuje Akumulátorový mazací lis FP 12-A:
1 x
Nabíjačka 12 V AL 60-LI

NABIJACKA AL

Množstvo: 1 x
1 x
12 V nabíjateľná batéria do mazacieho lisu

AKUMULATOR LI-12 V/3,0 AH

Popis:
3 Ah
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nylonová taška

TASKA NA NARADIE-(NA DSN22/34/DCN4590/KO

S popruhom
x 1 ks
Plniace hrdlo pre akumulátorovú vytláčaciu pištoľ

ADAPTER NA PLNENIE VAZELINY