Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový odsávač prachu ASA 18 COMPACT M-CUBE

Odsávanie prachu ASA 18 COMPACT
PRACHOVY EXTRAKTOR PRE ABH 18 COMPACT

Obj. č. 5701407000
EAN 4061975284914

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový odsávač prachu ASA 18 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701407000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odsávanie prachu vhodné pre akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT

Práca prakticky bez prachu


Chráni interiéry pred znečistením jemnými čiastočkami prachu z vŕtania.



Nie je potrebné žiadne vonkajšie odsávanie


Vysávač je už vybavený funkciou odsávania. Zariadenia je napájané z vŕtacieho kladiva prostredníctvom zástrčkových kontaktov.



Automatická funkcia odsávania


Odsávanie sa spúšťa automaticky zapnutím spínača na vŕtacom kladive a pracuje približne 5 s po vŕtaní. Týmto sa zaručí aj odsatie prachu z vŕtania, ktorý by inak po odstránení z vŕtačky spadol na zem.



Zabraňuje vyvŕtaniu otvorov príliš hlboko.


Nastaviteľný hĺbkový doraz so stupnicou.



Optimálne osvetlená pracovná plocha


LED svetlo na základni tiež zabraňuje tieňom z teleskopického ramena.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

18 V/DC

Vhodnosť pre priemer vrtáka min./max.

4-16 mm

Vhodnosť pre dĺžku vrtáka min./max.

100-160 mm

Hĺbka vŕtania v rámci cyklu max.

85 mm

Hmotnosť

1,6 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie