Akumulátorový orezávač laminátu KF 12-A
Akum. hranová fréza KF 12-A
FREZA AKU KF 12-A HOLOSTROJ
Obj. č. 5700137000
EAN 4065746501873
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce ovládanie hĺbky orezávania
Rýchle makro nastavenie hĺbky, jednoduché jemné nastavenie, aretácia nastavenej hĺbky rezu.
Zaistenie hriadeľa
Rýchla a jednoduchá výmena nástroja.
Ochrana proti preťaženiu
Zabraňuje poškodeniu motora a batérie preťažením.
Dlhá životnosť motora
Efektívny, bezúdržbový a výkonný bezkartáčový EC motor.
Lítium-iónový akumulátor a informácie o stave nabitia akumulátora
Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Praktický bezdrôtový indikátor stavu nabitia na zariadení nepretržite ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.
Kompatibilita so všetkými výrobkami so systémom 10,8 V a 12 V batérií
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 12 V/DC |
Rýchlosť pri voľnobehu | 13000 ot/min |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 144 x 80 x 252 mm |
Počet batérií | 0 KS |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 1,06 kg |
Hmotnosť akumulátora/batérie | 0,18 kg |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,24 kg |
Upínací priemer | 8 mm |
SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH
SP-COLLET-D8,0MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.