Akumulátorový príklepový vŕtaci skrutkovač ABS 18 POWER COMBI
AKU SKRUTKOVAC ABS-18 POWER COMBI SET
Obj. č. 5701405008
EAN 4099618732713
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchle prispôsobenie príslušnej aplikácii, pretože prepínač funkcií možno použiť na jednoduché a rýchle prepínanie medzi skrutkovaním, vŕtaním a vŕtaním s príklepom
- Nepretržité monitorovanie motora, pretože v prípade prehriatia motora alebo zaseknutia či preťaženia a funkcia elektronickej ochrany motora predčasne vypne motor
- Účinný, nízkoúdržbový, bezkefový EC motor s výkonovou rezervou a dlhou životnosťou, ktorý udržiava stabilnejšiu krivku otáčok aj pri zaťažení
- LED svetlo na bloku batérií zaisťuje dobre osvetlený pracovný priestor
- Robustný dizajn na náročné použitie na stavbách
- Maximálna prevádzková životnosť a nízke opotrebovanie
- 13 mm kovové skľučovadlo Röhm so spájkovanými karbidovými upínacími čeľusťami
- Elektronický prepínač
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 140 / 60 Nm |
Frekvencia príklepu max. | 32000 ot/min |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 2,3 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 5 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer skrutky max. | 12 mm |
Dĺžka | 215 mm |
Výška | 260 mm |
AKUMULATOR 18V 5,0AH W CONNECT M-CUBE
BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV
VLOZKA KUFRA PRE ABS 18 POWER-8.4.2
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!