Akumulátorový rázový uťahovač BS 28-A COMBI
Akumulátorová príklepová vŕtačka, BS 28-A kombi
AKU VRTACI SKRUTKOVAC BS 28-A COMBI
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945984.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prídavný príklepový režim
Na príklepové vŕtanie do kameňa a muriva
Ideálny pre aplikácie zahŕňajúce vysoký krútiaci moment
Zlepšený, výkonnejší motor
Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu
Lítiová technológia
Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora
Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore
Ochrana pred preťažením
Minimalizuje riziko poškodenia zariadenia a akumulátora kvôli preťaženiu.
Dlhá skladovateľnosť a optimálny prenos výkonu
Jednotka vysokokvalitnej 2-rýchlostnej planétovej prevodovky s hliníkovým puzdrom
Výmena vŕtacej korunky bez nástroja
Rýchloupínacie skľučovadlo na vrtáky so zaistením vretena a karbidovými vložkami s nízky opotrebovaním
Poskytuje všetko svetlo, ktoré potrebujete pri práci
Osvetlenie LED
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 28 V/DC |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 90 / 55 Nm |
Frekvencia príklepu max. | 28800 ot/min |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 3,1 kg |
Počet batérií | 2 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 3 Ah |
Priemer vŕtania v mäkkom dreve max. | 50 mm |
Priemer vŕtania v oceli max. | 16 mm |
Priemer skrutky max. | 10 mm |
Dĺžka | 250 mm |
Výška | 270 mm |
DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM
BIT AW20 SVETLOORANZOVY 1/4 L25MM
BIT AW30 SVETLOZLTY R1026 1/4 L25MM
BIT AW40 SVETLORUZOVY 1/4 L25MM
![Vložka do kufríka pre stroje MASTER Vložka do kufríka pre stroje MASTER](/is-bin/intershop.static/WFS/3143-B1-Site/-/sk_SK/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-(BS 28-A)-SYS-8.4.2
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!