Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorový skrutkovač AS 12 COMPACT

Akumulátorový skrutkovač AS 12, 1/4" COMPACT
AKU-SKRUTKOVAC(AS12-1/4 COMPACT)-KARTON

Obj. č. 5701104000

EAN 4061975218902

Cena za zvolené balenie
Akumulátorový skrutkovač AS 12 COMPACT

Obj. č. 5701104000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač na ľahké až stredne náročné vŕtanie a skrutkovanie vyvinutý spoločnosťou Würth na základe požiadaviek remeselníkov
  • Na praktickú a pohodlnú prácu, aj pri používaní nad úrovňou hlavy alebo v stiesnených priestoroch

  • Kompaktný, ľahký a ergonomický tvar. Úzka rukoväť a bezpečná základňa vďaka systému zasúvania batérie

  • Nepretržité monitorovanie motora umožňuje funkcii elektronickej ochrany motora zariadenie včas vypnúť v prípade zablokovania, preťaženia alebo prehriatia

  • Integrovaný držiak so systémom rýchlej výmeny na ¼-palcové hroty E 6.3 umožňuje rýchlu výmenu hrotov bez nástrojov

  • LED svetlo na bloku akumulátora zaistí dobré osvetlenie pracovného priestoru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

12 V/DC

Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni

0-400 / 0-1500 ot/min

Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment

32 / 19 Nm

Druh upnutia

1/4-palcová šesťhranná násada

Hmotnosť stroja s akumulátorom

1,09 kg

Počet batérií

0 KS

Kapacita akumulátora/batérie

0 Ah

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S, 1/4-palcový šesťhranný driek

UNIVERZÁLNY VRTÁK D6 L100 /54

Tento viacúčelový vrták MFD-S sa môže použiť na vŕtanie do prakticky všetkých materiálov
x 2 ks
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie